Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldtransportkoffer REKORD 860 PK/VS (BxTxH) 37,0 x 34,0 x 13,0 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldtransportkoffer REKORD 860 PK/VS
Geldtransportkoffer REKORD 860 PK/VS
Rollstrich und denkender Pfeil
Vertiefte Rille
Artikel-Nr.:
     1048-408600112697
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     40860011269799
EAN/GTIN:
     4012555042073
Suchbegriffe:
Geldtransportkoffer
geldtransportkoffer inkiess
geldtransportkoffer

Produktbeschreibung:

Der Geldtransportkoffer 860 PK/VS eignet sich für den unauffälligen und bequemen Bargeld-Transport, aber auch für den flexiblen Einsatz z. B. bei Veranstaltungen. 8 REKORD Einzelmünzbehälter und 6 Banknoten-Steilfächer. Unter dem Einsatz befindet sich Platz für Münzrollen, Bündelgeld, Schecks, Belege etc. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem, recyclebarem Kunststoff, der Deckel ist abnehmbar. Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen. Der Transportkoffer 860 PK/VS hat 2 verschließbare Schnappüberwürfe, Tragegriff. 8 Einzelmünzbehälter REKORD 2 EURO bis 1 EURO-Cent 6 Banknoten-Steilfächern abnehmbarer Deckel

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 37,0 x 34,0 x 13,0
  • Gewicht:2,50 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
37 cm
Tiefe:
34 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
2,5 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenkofferr, Kasenkofferr, Kassenkoffer, Geldtransportkoffer 860 PK, 860pk, koffer, Geldkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 331,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 294,17*
€ 345,56*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,35*
€ 394,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,01*
€ 373,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,48*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.