Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt intensivorange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt intensivorange
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt intensivorange
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011437
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011437
EAN/GTIN:
     4011211077664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
5.0030 kg
Farbe:
orange
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,73*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 16,91*
€ 24,09*
1
€ 6,95*
ab € 17,80*
€ 25,94*
1
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 31,88*
1
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 33,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,03382* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042458
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,76*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,18*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011445
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011424
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011433
ab € 13,19*
Ähnlich
Inapa
2100011442
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011448
ab € 13,30*
Ähnlich
Inapa
2100011444
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.