Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A4 80 g/qm VE=500 Blatt chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A4 80 g/qm VE=500 Blatt chamois
Multifunktionspapier tecno colors A4 80 g/qm VE=500 Blatt chamois
Multifunktionspapier tecno colors A4 80 g/qm VE=500 Blatt chamois
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011391
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011391
EAN/GTIN:
     4011211076285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5000 kg
Farbe:
chamois
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,93*
5
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 10,00*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 10,36*
1
€ 7,95*
ab € 6,53*
€ 10,38*
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 6,72*
€ 10,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01344* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1787C
ab € 5,55*
Ähnlich
Inapa
88042280
ab € 5,07*
Ähnlich
Inapa
88042283
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,48*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,71*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,65*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,28*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,28*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011398
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011415
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.