Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101393543
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1787C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht
2500 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01146* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.