Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP30 Pro bis 40qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftreiniger AP30 Pro bis 40qm
Luftreiniger AP30 Pro bis 40qm
Luftreiniger AP30 Pro bis 40qm
Luftreiniger AP30 Pro bis 40qm
Luftreiniger AP30 Pro bis 40qm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA73100011
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     73100011
EAN/GTIN:
     4019364973000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
  • Der kompakte Luftreiniger AP30 Pro vereint klares Design mit effizienter Luftreinigung - bei geringen Geräuschemissionen und kleinem Energieverbrauch
  • Der Aufbau des Gerätes, basierend einzig und allein auf seinem 360 Grad Filter, ist ein radikaler Ansatz, der es ermöglicht, höchste Luftdurchsätze und optimale Filterung zu gewährleisten
  • Der 360 Grad -Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Feinstaub (PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene, Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen (und hemmt deren Wachstum im Filter), Zigarettenrauch, Abgase (auch NO2), chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC) und Gerüche aus der Innenraumluft
  • Über das zentrale Bedienelemet EASY-Touch lassen sich alle Betriebszustände (Automatik, Level 1/2/3, Turbo- und Nachtmodus) mit einem Fingertipp auswählen
  • Weitere Features wie Timerfunktion, Kindersicherung, Filterzustandsabfrage oder eine individuelle Anpassung der Leistungsstufen im Automatikmodus lassen sich bequem über die zugehörige App -IDEAL AIR PRO- steuern
  • Der 360 Grad -Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen
  • Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.
  • Auf Grund der extrem hohen Nachfrage kann es zu längeren Lieferzeiten kommen!
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
3.6 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
398 mm
Marke:
Ideal Health
Tiefe:
298 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, SmartHome Luftreiniger, luftreiniger krug & priester, smarthome luftreiniger, 30, AEON, AP, AP-30, AP30, Blue, Cleancal, HEPA, Luftfilter, Optiflow, Partikelfilter, PlasmaWave, Pro
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,58*
€ 257,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,31*
€ 262,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 247,52*
€ 288,43*
€ 1,95*
ab € 328,31*
€ 378,14*
Frei Haus
ab € 363,26*
€ 414,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,43*
€ 343,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
7310004
ab € 16,75*
Zubehör
IDEAL
7310005
ab € 16,74*
Zubehör
IDEAL
7310009
ab € 16,75*
Zubehör
IDEAL
7310104
ab € 16,72*
Zubehör
Ideal Office
7310100
ab € 71,38*
Zubehör
IDEAL Health
7310010
ab € 24,42*
Zubehör
Krug & Priester
7310006
ab € 16,79*
Zubehör
Krug & Priester
7310008
ab € 16,84*
Zubehör
Krug & Priester
7310007
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.