Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Wandhalterung für Luftreiniger AP30 PRO oder AP40 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-196072
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     7310010
EAN/GTIN:
     4019364973161
Suchbegriffe:
196072
196072-SW81
Luftreiniger
Luftwäscher

Die IDEAL Wandhalterung für den Luftreiniger AP30 PRO oder 40 PRO lässt sich leicht anbringen. Sie positionieren darauf ihr hochwertiges Luftreinigungsgerät sicher und stabil.

Die IDEAL Wandhalterung für den Luftreiniger AP30 PRO oder 40 PRO ist aus pulverbeschichtetem Metall gefertigt und ausgesprochen langlebig. Ihre Abmessungen sind präzise auf den AP 30 PRO beziehungsweise den 40 PRO abgestimmt.

Diese Geräte reinigen die Luft in Innenräumen mithilfe eines innovativen 360-Filtersystems, das auf Basis eines leistungsstarken HEPA-Filters und mit extra hohem Aktivkohleanteil funktioniert. Während der AP 30 PRO für Büro- und andere Räume mit einer Grösse von 20 bis 40 Quadratmeter konzipiert ist, reinigt der AP 40 Pro die Luft in Zimmern mit einer Fläche von 30 bis 50 Quadratmetern. Beide Geräte arbeiten ausgesprochen leise und stromsparend, sie eignen sich auch für Allergiker.

Wichtige Details:

  • Für die Anbringung des IDEAL Luftreinigers AP30 PRO oder AP40 PRO
  • Einfache Montage
  • Material: pulverbeschichtetes Metall
  • Langlebig
  • AP 30 PRO (für 20 bis 40 qm) und AP 40 PRO (für 30 bis 50 qm): leise, energieeffizient und leistungsstark
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Metall, pulverbeschichtet
Höhe:
400 mm
Gewicht:
0,32 kg
Tiefe:
80 mm
Breite:
160 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 24,34*
€ 33,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,97*
€ 35,83*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 30,81*
€ 42,09*
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 45,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,00*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.