Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP30 Pro, für Raumgrößen von 20 - 40 m², HxBxT 398 x 255 x 298 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftreiniger AP30 Pro
Luftreiniger AP30 Pro
Luftreiniger AP30 Pro
Artikel-Nr.:
     103-539578
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     73100011
EAN/GTIN:
     4019364973000
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Luftreiniger AP30 Pro, für Raumgrößen von 20 - 40 m², HxBxT 398 x 255 x 298 mm.

Ideal für Raumgrößen 20 - 40 m². Minimiert Schmutzpartikel, schützt vor Krankheitserregern, lindert Allergien und reduziert Gerüche in der Raumluft. Steigert das Wohlbefinden, stärkt das Immunsystem, erhöht die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Neuartiges 360°-Filter-System mit einem langlebigen HEPA-Filter und extrahohem Aktivkohleanteil. Der verbaute GreenTech-EC-Motor sorgt für bis zu 50% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu AC-Lösungen und ist dabei noch ultraleise. Durch geringe Laufgeräusche ideal für den Einsatz im Schlaf- und Kinderzimmer geeignet. Über das Bedienelement EASY-TOUCH lassen sich die Funktionen On/Off, Auto, Level 1/2/3, Turbo- und Nachtmodus komfortabel und intuitiv bedienen. Die aktuelle Luftqualität wird mit einem Dreifarb-Code im EASY-TOUCH-Bedienelement angezeigt. App IDEAL AIR PRO zur erweiterten Steuerung und Abfrage des Gerätes kostenlos erhältlich. ECARF - für Allergiker empfohlen - hohe Filterqualität von der europäischen Stiftung für Allergieforschung ECARF als allergikerfreundlich zertifiziert.

Der kompakte Luftreiniger AP30 Pro vereint klares Design mit effizienter Luftreinigung - bei geringen Geräuschemissionen und kleinem Energieverbrauch. Der neuartige 360°-Filter gewährleistet höchste Luftdurchsätze und eine optimale Filterung. Der Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen (und hemmt deren Wachstum im Filter), Zigarettenrauch, Abgase (auch NO 2 ), chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC,.) und Gerüche aus der Innenraumluft. Über das zentrale Bedienelement EASY-TOUCH lassen sich alle Betriebszustände (Automatik, Level 1/2/3, Turbo- und Nachtmodus) mit einem Fingertipp auswählen. Weitere Features wie Timerfunktion, Kindersicherung, Filterzustandsabfrage oder eine individuelle Anpassung der Leistungsstufen im Automatikmodus lassen sich bequem über die zugehörige App IDEAL AIR PRO steuern. Der 360°-Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Luftreiniger
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Breite:
255 mm
Farbe:
weiß, schwarz
Geräuschpegel:
16.7 - 54.2 dB(A)
Gewicht:
3.6 kg
Höhe:
398 mm
Leistung:
5 - 30 Watt
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, SmartHome Luftreiniger, luftreiniger krug & priester, smarthome luftreiniger, IDEAL, 539578 49, Homeoffice, Home office, Raumreiniger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,31*
€ 256,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,63*
€ 261,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 248,18*
€ 288,53*
€ 1,95*
ab € 329,10*
€ 379,93*
Frei Haus
ab € 360,53*
€ 416,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
7310004
ab € 16,78*
Zubehör
IDEAL
7310005
ab € 16,79*
Zubehör
IDEAL
7310009
ab € 16,73*
Zubehör
IDEAL
7310104
ab € 16,73*
Zubehör
Ideal Office
7310100
ab € 70,97*
Zubehör
IDEAL Health
7310010
ab € 24,34*
Zubehör
Krug & Priester
7310006
ab € 16,74*
Zubehör
Krug & Priester
7310008
ab € 16,87*
Zubehör
Krug & Priester
7310007
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.