Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal AP30 PRO 20 m² 54,2 dB 30 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal AP30 PRO 20 m² 54,2 dB 30 W Schwarz, Weiß
Ideal AP30 PRO 20 m² 54,2 dB 30 W Schwarz, Weiß
Ideal AP30 PRO 20 m² 54,2 dB 30 W Schwarz, Weiß
Ideal AP30 PRO 20 m² 54,2 dB 30 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93484389
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     73100011
EAN/GTIN:
     4019364973000
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Funktion Licht an/aus
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Platzierung
Tisch/Bank, Tisch
Anzeigelicht
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
398 mm
Gewicht
3600 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Empfohlene HEPA Lebensdauer
12 Monat( e)
Merkmale
Luftreinigungsrate
310 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Geräuschpegel
54.2 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
40 m³
Luftreinigerfunktionen
Ventilator
Fernbedienung
Ja
Nachtmodus
Ja
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
16.7 dB
WLAN
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
7310004
ab € 16,72*
Zubehör
IDEAL
7310005
ab € 16,70*
Zubehör
IDEAL
7310009
ab € 16,82*
Zubehör
IDEAL
7310104
ab € 16,64*
Zubehör
Ideal Office
7310100
ab € 71,55*
Zubehör
IDEAL Health
7310010
ab € 24,32*
Zubehör
Krug & Priester
7310006
ab € 16,76*
Zubehör
Krug & Priester
7310008
ab € 16,87*
Zubehör
Krug & Priester
7310007
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.