Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q7553A Herst.-Nr.: Q7553A EAN/GTIN: 0882780389267 |
| |
|
| | |
| - Druckkassette schwarz mit HP Smart Drucktechnologie Q7553A
- Für Laserjet M2727, P2014, Serie P2015
- Zuverlässige Ausdrucke mit wenig Aufwand, weniger Unterbrechungen bedeuten Zeiteinsparungen und effizientere Arbeitsprozesse
- Kapazität: 3000 Seiten nach ISO/IEC 19752
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.7 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 3000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | Q7553A |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet Professional P 2000 Series; LaserJet Professional P 2011; LaserJet Professional P 2011 n; LaserJet Professional P 2012; LaserJet Professional P 2012 n; LaserJet Professional P 2013; LaserJet Professional P 2013 n; LaserJet Professional P 2014; LaserJet Professional P 2014 n; LaserJet Professional P 2015; LaserJet Professional P 2015 d; LaserJet Professional P 2015 dn; LaserJet Professional P 2015 n; LaserJet Professional P 2015 Series; LaserJet Professional P 2015 x; LaserJet M 2700 Series; LaserJet M 2727 NF MFP; LaserJet M 2727 NFS MFP; LaserJet P 2010 Series; LaserJet P 2011; LaserJet P 2011 n; LaserJet P 2012; LaserJet P 2012 N; LaserJet P 2013; LaserJet P 2013 N; LaserJet P 2014; LaserJet P 2014 N; LaserJet P 2015; LaserJet P 2015 D; LaserJet P 2015 DN; LaserJet P 2015 N; LaserJet P 2015 Series; LaserJet P 2015 X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 70,27* | € 88,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,52* | € 88,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 73,49* | € 91,30* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 75,42* | € 93,58* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,85* | € 94,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|