Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CE254A Herst.-Nr.: CE254A EAN/GTIN: 0883585934799 |
| |
|
| | |
| - Verbrauchsmaterial
- Typ: Tonerabfallbehälter
- Kompatibel zu: HP CLJ CM3530; HP CLJ CP3525; LaserJet Enterprise M551
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.44 kg | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 36000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X; Color LaserJet Managed M 575 cm; Color LaserJet Managed MFP M 575 dnm; LaserJet Enterprise 500 color M 551 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 551 n; LaserJet Enterprise 500 color M 551 Series; LaserJet Enterprise 500 color M 551 xh; LaserJet Enterprise 500 color M 575 c; LaserJet Enterprise 500 color M 575 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 575 f; LaserJet Enterprise 500 color M 575 Series; LaserJet Enterprise color flow MFP M 575 c; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dn; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dw; LaserJet Pro 500 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, resttonerbehälter hp, resttonerbehälter, Box, CE254A, Rest, Rest-Tonerbehälter, Resttoner, Resttoner-Box, Resttonerbox, Tonerbehälter, Waste, Waste-Box, Wastebox |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 13,18* | € 17,87* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,45* | € 18,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,56* | € 18,35* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 13,80* | € 18,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 14,60* | € 19,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|