Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CB541A Herst.-Nr.: CB541A EAN/GTIN: 0808736839181 |
| |
|
| | |
| - HP Color LaserJet CB541A Druckkassette cyan
- Für HP Color LaserJet CP1215N, CP1515N, CP1518Ni
- Überzeugt durch Fotolaborqualität im eigenen Büro
- Brillante, auffallende Farben, gestochen scharfe Texte und realistische Fotoqualität
- Kapazität: ca. 1400 Seiten, gemäß ISO/IEC 19798
- Farbe: cyan.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | überzeugt durch Fotolaborqualität im eigenen Büro. Brillante, auffallende Farben, gestochen scharfe Texte und realistische Fotoqualität | Bruttogewicht: | 1.2 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 1400 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CB541A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CM 1300 Series; Color LaserJet CM 1312 CB MFP; Color LaserJet CM 1312 CI MFP; Color LaserJet CM 1312 EB MFP; Color LaserJet CM 1312 EI MFP; Color LaserJet CM 1312 MFP; Color LaserJet CM 1312 NFI MFP; Color LaserJet CM 1312 Series; Color LaserJet CM 1312 WB MFP; Color LaserJet CM 1312 WI MFP; Color LaserJet CM 1500 Series; Color LaserJet CM 1512 A; Color LaserJet CM 1512 H; Color LaserJet CM 1512 NFI; Color LaserJet CM 1512 Series; Color LaserJet CM 1512 W; Color LaserJet CP 1200 Series; Color LaserJet CP 1210; Color LaserJet CP 1213; Color LaserJet CP 1214; Color LaserJet CP 1214 N; Color LaserJet CP 1215; Color LaserJet CP 1216; Color LaserJet CP 1217; Color LaserJet CP 1500 Series; Color LaserJet CP 1510 Series; Color LaserJet CP 1513; Color LaserJet CP 1513 N; Color LaserJet CP 1514 N; Color LaserJet CP 1515 N; Color LaserJet CP 1516 N; Color LaserJet CP 1517 N; Color LaserJet CP 1517 NI; Color LaserJet CP 1518 NI; Color LaserJet CP 1519 N; Color LaserJet CP 1519 NI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 63,30* | € 77,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,79* | € 77,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 64,44* | € 78,29* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,23* | € 78,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 67,06* | € 81,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|