Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50043033 Herst.-Nr.: 50043033 EAN/GTIN: 4008110344751 |
| |
|
| | |
| - Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack Ultimate leer CamoPurple
- Werkstoff: Polyester
- 3 geräumige Innenfächer, 2 Seitentaschen mit Gummizug (und Ablauföse), 1 geräumige Fronttasche mit Reißverschluss
- Farbe/Motiv: Farbe: gemustert, CamoPurple
- Ausstattung: Rückenpolsterung vorhanden, Rückenpolsterung atmungsaktiv. leer
- Größe (B x T x H): 310 mm x 220 mm x 410 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 310 mm | Bruttogewicht: | 0.6600 kg | Farbe: | mehrfarbig | Höhe: | 410 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PolyesterPES (Polyester) | Motiv: | CamoPurple | reflektierend: | ja | Rückenpolsterung atmungsaktiv: | ja | Rückenpolsterung vorhanden: | ja | Taschen-Gewicht: | 0.65 kg | Tiefe: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderrucksack, Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Schlüsselfinder-Zubehör, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, herlitz kindergartenrucksack, kinder rucksack, Grundschule, Grundschulrucksack, Schultasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,00* | € 52,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 42,91* | € 55,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 45,16* | € 58,42* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 48,49* | € 64,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,24* | € 68,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|