Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50037568 Herst.-Nr.: 50037568 EAN/GTIN: 4008110283883 |
| |
|
| | |
| - Schulranzen, -rucksack Grundschulrucksack SoftLight Plus Space Girl , Ausstattung: Rückenpolsterung vorhanden
- Rückenpolsterung atmungsaktiv
- reflektierend, befüllt mit Schüleretui 16tlg., Sportbeutel, Faulenzer rund und Brotdose
- Masse: 1120 g
- Volumen: 20 l
- Werkstoff: Polyester, Größe (B x H x T): 280x380x230mm
- Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Space Girl
Weitere Informationen: | | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 1.1200 kg | Farbe: | mehrfarbig | Höhe: | 380 mm | Marke: | Herlitz | Motiv: | Space Girl | reflektierend: | ja | Rückenpolsterung atmungsaktiv: | ja | Rückenpolsterung vorhanden: | ja | Taschen-Gewicht: | 0.9 kg | Tiefe: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Schlüsselfinder-Zubehör, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, Schuhbeutel, Schulsportbeutel, Sport-Beutel, Sportbeutel, Turnbeutel, federmappe herlitz, federmappe, federmäppchen violett, Grundschultasche, Rucksack, Schul, Schulmappe, Schultasche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 74,61* | € 92,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 78,91* | € 97,57* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 87,79* | € 110,95* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 93,58* | € 115,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 95,96* | € 117,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|