Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10834141 Herst.-Nr.: 10834141 EAN/GTIN: 4008110307985 |
| |
|
| | |
| - Flipchartblock holzfreies Papier
- 80g/qm
- FSC Mix
- 20 Blatt
- kariert
- 6-fach Lochung
- Perforation
- 68 x 99 cm
- weiß
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Breite: | 680 mm | Bruttogewicht: | 1.075 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 990 mm | Lineatur: | kariert | Lochung: | 6-fach | Marke: | Herlitz | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 4,38* | € 6,42* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,42* | € 6,66* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 5,34* | € 7,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 23,80* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|