Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Papier/-block 68 x 99cm 20Blatt kariert/blanko 25mm 80g/m2 FSC Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart-Papier/-block 68 x 99cm 20Blatt kariert/blanko 25mm 80g/m2 FSC Mix
Flipchart-Papier/-block 68 x 99cm 20Blatt kariert/blanko 25mm 80g/m2 FSC Mix
Artikel-Nr.:
     C1175-10834141
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834141
EAN/GTIN:
     4008110307985
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Flipchart-Papier, Flipchartblock. Farbe: weiß, Weißegrad CIE 149 +/-2. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier, FSC Mix-zertifiziert. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Lochung: 6-fach. Kopfgeleimt. Perforiert. Größe (B x H): 68 x 99cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: kariert/blanko. Anzahl der Blätter: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Flipchartblock 68 x 99cm 20Blatt kariert/blanko 80g/m2
Farbe:
weiß
Lochung:
6-fach
Anzahl der Blätter:
20
Breite:
68
Höhe:
0.2
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mix
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Ja
Länge:
0.99
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.