Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene 2 x A Wandschiene 555,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschiene 2 x A Wandschiene 555,4 mm
Montageschiene 2 x A Wandschiene 555,4 mm
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6810399
Herst.-Nr.:
     H6810399
EAN/GTIN:
     4012086008074
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Montageschiene Placativ 2
  • Für 2 Reihen A4, bzw. 4 x 1/3 A4 hoch
  • Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
30 mm
Marke:
Helit
Material:
Aluminium
Tiefe:
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,69*
€ 11,59*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 7,49*
€ 11,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810299
ab € 5,08*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810499
ab € 8,65*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810599
ab € 11,72*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810102
ab € 19,77*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810002
ab € 25,63*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810602
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.