| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6259302 Herst.-Nr.: H6259302 EAN/GTIN: 4012086013245 |
| |
|
| | |
| - Wanddisplay Clearly
- Zur Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial
- Material: hochwertiges, bruchfestes Acryl
- Fächer: 9
- Für Format: DIN A4
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 9 | Breite: | 766 mm | Bruttogewicht: | 5.69 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A4 | Höhe: | 945 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 62593, H62593, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 158,77* | € 203,11* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,75* | € 203,11* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 160,94* | € 204,36* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,18* | € 230,78* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,77* | € 304,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|