Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6259402 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6259402 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Helit H6259402 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30121689
Herst.-Nr.:
     H6259402
EAN/GTIN:
     4012086013252
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
767 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
625 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
6
Produktfarbe
Transparent
Material
Acryl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6259302
ab € 159,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.