Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Wanddisplay "the clearly" 9 x DIN A4 hoch - glasklar 448581-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448581-YY
Herst.-Nr.:
     H6259302
EAN/GTIN:
     4012086013245
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
helit Wanddisplay "the clearly" 9 x DIN A4 hoch - glasklar für 9 x DIN A4 (hoch) glasklares PETG Taschengröße (innen): B 229 x T 46 x H 191 mm
Weitere Informationen:
Breite:
766 mm
Eigengewicht:
3668 g
Höhe:
945 mm
Material:
glasklares PETG
Tiefe:
51 mm
HEIGHT GRO:
945.00 mm
WIDTH GRO:
766.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
3.668000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 159,69*
€ 202,91*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 202,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 160,63*
€ 204,16*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 230,55*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 242,76*
€ 304,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6259402
ab € 118,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.