Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbox 300 karten weiß/blackberry red


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkartenbox 300 karten weiß/blackberry red
Visitenkartenbox 300 karten weiß/blackberry red
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6218026
Herst.-Nr.:
     H6218026
EAN/GTIN:
     4012086024104
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
  • Visitenkartenbox
  • Anordnung der Lage der Zugriffsseite: von oben
  • max. Anzahl der Karten: ca. 300 Karten
  • max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 110x55 mm
  • 8-teilige alphabetische Unterteilung, Rolloverschluß, flexible Rasterung zur besseren Unterteilung
  • Werkstoff: Polystyrol+PE/PP
  • Größe (BxHxT): 136x67x242 mm
  • Farbe: weiß/blackberry red
Weitere Informationen:
Breite:
136 mm
Bruttogewicht:
0.48 kg
Farbe:
weiß/rot
Farbname:
weiß/blackberry red
Höhe:
67 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
max. Abmessung der Karten:
110x55mm
max. Anzahl der Karten:
300
Tiefe:
242 mm
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenbox
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, helit visitenkartenbox 300 karten, visitenkartenbox helit, visitenkartenboxen plexiglas, 62180, Etui, H62180, Schachtel, Visitenkarten, Visitenkarten-Schachtel, Visitenkartenablage, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartendose, VisitenkartenSchachtel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,99*
€ 22,54*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,69*
€ 22,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218030
ab € 13,71*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218050
ab € 11,76*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218091
ab € 11,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218098
ab € 11,86*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218095
ab € 11,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 62180 50
ab € 16,13*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6218092
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.