Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Metall quadratisch 18l Lochdekor grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Metall quadratisch 18l Lochdekor grau
Papierkorb Metall quadratisch 18l Lochdekor grau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2515987
Herst.-Nr.:
     H2515987
EAN/GTIN:
     4012086091267
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Papierkorb
  • Material und Form: Edelstahl, quadratisch
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • mit Lochdekor
  • Breite: 240 mm
  • Höhe: 325 mm
  • Tiefe: 240 mm
  • Volumen: 18 l
  • Farbe: mittelgrau
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Farbe:
grau
Farbname:
mittelgrau
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
325 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Tiefe:
240 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 22,26*
€ 32,69*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 24,92*
€ 35,50*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,895*
€ 37,395*
1
€ 3,50*
ab € 47,24*
€ 65,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44903
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.