Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, quadratisch, Volumen 18 l, BxHxT 240 x 325 x 240 mm, mittelgrau, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb, quadratisch
Papierkorb, quadratisch
Artikel-Nr.:
     103-117549
Herst.-Nr.:
     H2515987
EAN/GTIN:
     4012086091267
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, quadratisch, Volumen 18 l, BxHxT 240 x 325 x 240 mm, mittelgrau, VE 2 Stk.

Besonders schönes Design mit Lochdekor. Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden.

35-l-Müllbeutel empfohlen.
Weitere Informationen:
Volumen:
18 Liter
Höhe:
325 mm
Tiefe:
240 mm
Breite:
240 mm
Farbe:
mittelgrau
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, stahlpapierkorb grau, helit stahlpapierkorb, abfall korb, helit, 117549 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Ascher-Papierkorb-Kombination, Ascher-Papierkorb-Kombinationen, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 22,26*
€ 32,69*
11 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 24,92*
€ 35,50*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,895*
€ 37,395*
1
€ 3,50*
ab € 47,24*
€ 65,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,395*
€ 44,50005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,575*
€ 42,33425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,885*
€ 41,51315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,065*
€ 40,53735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,895*
€ 32,00505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44903
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.