Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Classic 5 Liter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treteimer Classic 5 Liter schwarz
Treteimer Classic 5 Liter schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2403495
Herst.-Nr.:
     H2403495
EAN/GTIN:
     4012086104844
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Push-Abfallsammler
  • herausnehmbarer Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel
  • Kunststoffscharnier mit Transportgriff
  • Deckel schließt leise, dicht und selbstständig
  • umlaufender Kunststoffsockel um Korrosionsbildung am beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden
  • zusätzliche Sockelaussparung unter dem Tretpedal für besonders stabilen Halt
  • wir empfehlen Müllbeutel in 10 l
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Durchmesser:
238 mm
Durchmesser oben:
230 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
5 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
292 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 14,75*
€ 22,13*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,66*
€ 22,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 31,75*
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 25,82*
€ 36,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403400
ab € 15,68*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403405
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.