Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2403400 Mülleimer 5 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2403400 Mülleimer 5 l Rund Edelstahl
Helit H2403400 Mülleimer 5 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30153869
Herst.-Nr.:
     H2403400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Push-Abfallsammler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
238 mm
Höhe
292 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.