| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2403405 Herst.-Nr.: H2403405 EAN/GTIN: 4012086104837 |
| |
|
| | |
| - herausnehmbarer Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel
- Kunststoffscharnier mit Transportgriff
- Deckel schließt leise, dicht und selbstständig
- umlaufender Kunststoffsockel um Korrosionsbildung am beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden
- zusätzliche Sockelaussparung unter dem Tretpedal für besonders stabilen Halt
- wir empfehlen Müllbeutel in 10 l
Weitere Informationen: | | Breite: | 230 mm | Durchmesser: | 238 mm | Durchmesser oben: | 230 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fassungsvermögen: | 5 l | flammhemmend: | nein | Höhe: | 292 mm | Marke: | Helit | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5 l, push abfallsammler, kosmetikeimer weiß, 24034, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, H24034, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,48* | € 21,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,02* | € 21,51* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,04* | € 21,57* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,27* | € 22,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,91* | € 33,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|