Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 50l mit Push-Deckel und Gummibodenring schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter 50l mit Push-Deckel und Gummibodenring schwarz
Abfallbehälter 50l mit Push-Deckel und Gummibodenring schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401495
Herst.-Nr.:
     H2401495
EAN/GTIN:
     4012086061352
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: metall, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • Mit Push-Einwurfklappe, verzinktem Metall-Innenbehälter und Gummibodenring
  • Volumen: 50 l
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
360 mm
Durchmesser oben:
360 mm
Durchmesser unten:
360 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
50 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
745 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 27,22*
€ 37,87*
€ 5,50*
ab € 68,98*
€ 94,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,87*
€ 100,57*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 76,02*
€ 102,49*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,37*
€ 102,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401400
ab € 80,04*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401405
ab € 69,53*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401434
ab € 69,82*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401487
ab € 69,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.