Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospektständer 1x 1/3 A4 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospektständer 1x 1/3 A4 glasklar
Tischprospektständer 1x 1/3 A4 glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2351002
Herst.-Nr.:
     H2351002
EAN/GTIN:
     4012086001235
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Tischprospekthalter
  • Ausführung: Tischständer, L-Form
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Anzahl der Fächer: 1
  • Verwendung für Papierformate: 1/3 DIN A4
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
116 mm
Bruttogewicht:
0.115 kg
drehbar:
nein
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
DL
Höhe:
186 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
65 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
25
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,20*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,28*
2 Tage
137
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,32*
Lager 467
54
1
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,41*
1
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 8,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 15,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,44*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 16,11*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,84*
Ähnlich
Exacompta
73058D
ab € 2,29*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,99*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.