Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospekthalter H2351002 1/3 DIN A4 1Fach PS glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-127205600
Herst.-Nr.:
     H2351002
EAN/GTIN:
     4012086001235
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
helit Prospekthalter the helpdesk 11,6 x 18,6 x 6,6 cm (B x H x T) 1/3 DIN A4 Polystyrol glasklar 1 Fach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the helpdesk
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter the helpdesk
Sonderform:
L-Form
Maße:
11,6 x 18,6 x 6,6 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
1/3 DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischständer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,18*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,25*
Lager 1682
118
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,30*
10 Tage
54
1
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,39*
1
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 8,25*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 15,40*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,42*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 16,05*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,81*
Ähnlich
Exacompta
73058D
ab € 2,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,00*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352002
ab € 8,71*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.