Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_175213 Herst.-Nr.: 1752-13 EAN/GTIN: 4012473175211 |
| |
|
| | |
| - Klammernspender DELTA
- Formschön und elegant mit großem Fassungsvermögen
- Durch den Ringmagneten sind die Büroklammern immer griffbereit und leicht zu entnehmen
- Einfaches Nachfüllen durch entnehmbaren Magneten
- Hochwertige, stabile und schwere Ausführung
- Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch ihre reduzierte Formensprache sowie modische Farbakzente
- Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Serie
- Außenmaße (B x T x H): 99 x 99 x 94 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 95 mm | Bruttogewicht: | 0.263 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 88 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 95 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, briefklammernspender han, 1752, 18912713, Briefklammern, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, BriefklammernMagnetdose, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, Magnetdose, Spender |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,50* | € 9,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,52* | € 9,79* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,64* | € 10,24* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,16* | € 10,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,52* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|