Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1752-13 Herst.-Nr.: 1752-13 EAN/GTIN: 4012473175211 |
| |
|
| | |
| HAN Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz Klammernspender DELTA. Formschön und elegant mit großem Fassungsvermögen. Durch den Ringmagneten sind die Büroklammern immer griffbereit und leicht zu entnehmen. Einfaches Nachfüllen durch entnehmbaren Magneten. Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch ihre reduzierte Formensprache sowie modische Farbakzente. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Serie. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 99 x 99 x 94 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,50* | € 9,79* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,53* | € 9,81* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,61* | € 10,26* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,14* | € 10,72* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,54* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|