Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Klammernspender DELTA 1752-13 +Magnet 95x88x95mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-170003190
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1752-13
EAN/GTIN:
     4012473175211
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Klammernspender DELTA - formschön und elegant mit großem Fassungsvermögen. Durch den Ringmagneten sind die Büroklammern immer griffbereit und leicht zu entnehmen. Einfaches Nachfüllen durch entnehmbaren Magneten. Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Das einzigartige und unverwechselbare Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Serie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DELTA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klammernspender DELTA
Maße:
9,9 x 9,4 x 9,9 cm (B x H x T)
Klammer vorhanden:
Nein
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, briefklammernspender han, Briefklammernhalter, Büroklammerbehälter, Büroklammerboxen, Büroklammernbehälter, Büroklammernboxen, Büroklammernhalter, Klammernhalter, Klammerspender, Magnetspender, Spender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,50*
€ 9,79*
Lager 1682
46
1
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 9,81*
1
€ 7,95*
ab € 6,61*
€ 10,26*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 7,14*
€ 10,72*
1
€ 6,95*
ab € 7,54*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.