Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Öko Vario XL 50l edelstahl anti-fingerprint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mülleimer Öko Vario XL 50l edelstahl anti-fingerprint
Mülleimer Öko Vario XL 50l edelstahl anti-fingerprint
Mülleimer Öko Vario XL 50l edelstahl anti-fingerprint
Mülleimer Öko Vario XL 50l edelstahl anti-fingerprint
Mülleimer Öko Vario XL 50l edelstahl anti-fingerprint
Artikel-Nr.:
     467-#HAIL0656001
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0656-001
EAN/GTIN:
     4007126068507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl-Anti-Fingerprint
  • Flacher Deckel aus hochwertigem Kunststoff
  • Deckel öffnet vollautomatisch, wenn man sich mit der Hand nähert und schließt nach 5 Sek. automatisch
  • Alternativ kann der Deckel auch per Knopfbetätigung geöffnet- Großes Schubfach mit herausnehmbarem Kunststoff-Inneneimer (25 L), Teilung des Inneneimers über Kunststoff-Steg möglich
  • Separat herausnehmbarer Bio-Eimer (4 L) aus Kunststoff mit Tragegriff und Deckel
  • 6 Anti-Rutsch-Füße
  • Batteriebetrieb: 6 x AA (Mignon), nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Deckels und geschlossen werden
  • Geräuscharmer Deckel-Schließ-Mechanismus
  • Großer Deckel-Öffnungswinkel
  • BxHxT: 450x785x315mm
  • Farbe: edelstahl
  • Fassungsvermögen: 2x25 Liter /inkl. 1x4 Liter
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
vollautomatische Deckelöffnung durch Sensor
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
11.1 kg
Farbe:
edelstahl
Farbe Inneneimer:
schwarz
Fassungsvermögen:
50 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
785 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Hailo
Material:
Edelstahl
Material Inneneimer:
Kunststoff
Tiefe:
315 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 171,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,39*
€ 179,95*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 138,88*
€ 182,29*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 139,46*
€ 203,46*
€ 2,95*
ab € 163,90*
€ 220,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.