Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Öko Vario XL, mit Sensor, 2 x 25 l und 1 x 4 l, Edelstahl, Anti-Fingerprint.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffsammler Öko Vario XL
Wertstoffsammler Öko Vario XL
Wertstoffsammler Öko Vario XL
Artikel-Nr.:
     103-532827
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0656-001
EAN/GTIN:
     4007126068507
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler Öko Vario XL, mit Sensor, 2 x 25 l und 1 x 4 l, Edelstahl, Anti-Fingerprint.

3 herausnehmbare Inneneimer (2 x 25 l und 1 x 4 l). Vollautomatische Deckelöffnung durch Sensortechnik. Anti-Fingerprint-Oberfläche. Anti-Rutsch-Füße.

Wertstoffsammler mit vollautomatischer Deckelöffnung durch Sensortechnik (ÖKO VARIO XL). Ideal für Büroküchen, da geräuscharmer Deckel-Schließ-Mechanismus. Ausgestattet mit 2 herausnehmbaren Kunststoff-Inneneimern und einem herausnehmbaren Kunststoff-Bioeimer mit Tragegriff und Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
2x25 / 1x4 Liter
Höhe:
785 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
315 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Deckelmaterial:
ABS-Kunststoff
Deckelfarbe:
schwarz
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler edelstahl hailo, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter hailo, Hailo, 532827 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 130,61*
€ 171,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 138,88*
€ 183,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 183,45*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 139,59*
€ 205,79*
€ 2,95*
ab € 152,83*
€ 208,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.