Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-656001 Herst.-Nr.: 0656-001 EAN/GTIN: 4007126068507 |
| | |
|
| | |
| Abfallsammler Hailo Öko Vario XL 0656-001 2 x 25 Liter, 1 x 4 Liter, Edelstahl, Kunststoff-Inneneimer, Sensortechnik, Anti-Rutsch-Füße - Hailo Design-Mülltrenner Öko Vario XL 0656-001 mit Sensor-Deckelöffnung ist vielseitig nutzbar. Der Mülltrenner verfügt über 2 herausnehmbare Inneneimer mit 25 Liter Fassungsvermögen sowie einem separat herausnehmbarem Bioeimer mit 4 Liter Fassungsvermögen. Die Deckelöffnung erfolgt vollautomatisch per Sensortechnik durch Annäherung der Hand (5 Sek. offen) oder manuell (dauerhaft offen). Bei dem unteren Schubfach ist eine Teilung in der Mitte über einen Kunststoffsteg möglich. Form: rechteckig, Fassungsvermögen: 2x25 Liter, 1x4 Liter, Material Gehäuse: Edelstahl, Material Deckel: Kunststoff, Maße: 78,5x42x31,5cm (HxBxT), Gewicht: 9,3kg, Stromversorgung: 6 x AA (Mignon) - nicht im Lieferumfang enthalten. Ausführung: flacher Kunststoff-Deckel, Edelstahl-Gehäuse mit Anti-Fingerprint-Technologie, Soft-Close Schließmechanismus, Bioeimer mit Tragegriff und Deckel, Anti-Rutsch-Füße, Ein/Ausschalter an der Unterseite des Deckelaufsatzes, Herstellergarantie: 3 Jahre bei gewerblichem Gebrauch. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler edelstahl hailo, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter hailo, Sensor, Treteimer, Tret-Abfallsammler, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Müllkörbe, Tret-Abfalltrenner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,56* | € 171,11* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,39* | € 179,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 138,88* | € 182,29* | | | | Lager 3636 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,46* | € 203,46* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 163,90* | € 220,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|