Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt Regency A4 Karton VE=100 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt Regency A4 Karton VE=100 Stück blau
Deckblatt Regency A4 Karton VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE030020
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE030020
EAN/GTIN:
     8019152019404
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt Regency
  • In strukturierter Lederoptik
  • Für alle Bindestile
  • Material: Karton 325 g/qm
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
In strukturierter Lederoptik.
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
325 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblatt gbc karton a4, deckblattkarton a4, gbc einbandkarton, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,45*
€ 60,77*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 45,72*
€ 61,50*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 46,43*
€ 62,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
1132886
ab € 35,49*
Ähnlich
GBC
CE030010
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.