Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-CE030010
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE030010
EAN/GTIN:
     8019152019374
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt ReGency. In strukturierter Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 325 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
schwarz
Farbe der Innenansicht:
schwarz
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
In strukturierter Lederoptik.
Flächenmasse des Papiers:
325
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
1132886
ab € 35,54*
Ähnlich
GBC
CE030020
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.