Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, blau
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, blau
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, blau
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, blau
Deckblatt ReGency, A4, Karton 325 g/qm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-CE030020
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE030020
EAN/GTIN:
     8019152019404
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt ReGency. In strukturierter Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 325 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
325
Beschreibung der Besonderheiten:
In strukturierter Lederoptik.
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
blau
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
1132886
ab € 35,54*
Ähnlich
GBC
CE030010
ab € 41,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.