Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear A4 PVC 180 Micron VE=100 Stück glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt HiClear A4 PVC 180 Micron VE=100 Stück glasklar
Deckblatt HiClear A4 PVC 180 Micron VE=100 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE011880E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE011880E
EAN/GTIN:
     5028252262576
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt HiClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Material: PVC-Folie 180 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
180 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblätter leitz kunststoff a4, deckblattkarton a4, karton deckel, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 10,44*
€ 15,32*
€ 5,50*
ab € 9,82*
€ 15,33*
€ 7,95*
ab € 10,46*
€ 15,80*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 11,21*
€ 16,26*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 11,21*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE011580E
ab € 8,36*
Sonstiges
GBC
CE011580F
ab € 7,91*
Sonstiges
GBC
CE012080E
ab € 10,82*
Sonstiges
GBC
CE012480
ab € 13,34*
Sonstiges
GBC
41605E
ab € 10,26*
Sonstiges
GBC
CE013080E
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.