Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Foton 30 Automatik schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät Foton 30 Automatik schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik schwarz/grau
Laminiergerät Foton 30 Automatik schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4410011
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4410011
EAN/GTIN:
     5028252597302
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
  • GBC Laminiergerät Foton 30 Automatik.
  • Für Format A3.
  • Das erste vollautomatische Laminiergerät der Welt !
  • Einfach die Ein-/Aus-Taste und dann Start drücken.
  • Bis zu 98% Zeitersparnis.
  • Ohne das Laminiergut in einzelne Folien einlegen zu müssen, laminiert das Gerät automatisch bis zu 30 Blatt DIN A4 (60 bis 120 g/qm).
  • Mit automatischer Papierausrichtung.
  • Mit 4 beheizten Laufrollen.
  • Manueller Laminiermodus für schweres Papier (120 bis 250 g/qm) oder Dokumente mit nicht standardmäßigen Formaten.
  • Intuitives Bedienfeld ermöglicht einfaches Umschalten zwischen automatischem und manuellem Modus.
  • Mit akustischer und optischer Kontrollleuchte für den Kassettenwechsel.
  • Automatische Erkennung der Folienstärke.
  • Patentiertes Kassettensystem mit automatischem Einzug lässt sich schnell und einfach einlegen.
  • Der Einzug startet automatisch nach dem Aufheizen.
  • Mit optischen Sensoren für eine präzise Dokumentenüberwachung.
  • Mit nur einem Schneidvorgang wird Folienabfall zwischen den Blättern vermieden.
  • Präzise Ränder mit einer Genauigkeit von 2mm.
  • Mit akustischer und optischer Bereitschaftsanzeige.
  • Mit Abschaltautomatik nach 15 Minuten.
  • Mit akustischem Warnton bei Stau im Gerät.
  • Lieferung inklusive einer Laminierfilm Kassette 75 Micron.
  • Folienstärke: 75-125 Micron.
  • Geschwindigkeit: bei 75mic = 700 mm/Minute, bei 100mic = 670 mm/Minute, bei 125mic = 650 mm/Minute .
  • Vorheizzeit: bei 75mic = 3 Minuten, bei 100mic = 3,5 Minuten, bei 125mic = 4 Minuten.
  • Temperatur: fest.
  • Maximale Breite: 297 mm.
  • Maximale Laminierdicke: 0,25 mm.
  • Gewicht: 11,6 kg.
  • Format: 580 x 250 x 440 mm.
  • Farbe: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Temperaturregelung:
fest
Blattformat:
A3
Breite:
580 mm
Bruttogewicht:
13.582 kg
Farbe:
schwarz/grau
Geschwindigkeit regelbar:
nein
Höhe:
250 mm
Laminiersystem:
heiß
Marke:
GBC
max. Laminierformat:
A3
max. Laminierstärke:
2x125 mic
Schneidevorrichtung vorhanden:
ja
Temperatur regelbar:
nein
Tiefe:
440 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,18*
€ 639,68*
€ 5,50*
ab € 587,51*
€ 639,68*
Lager 467
48
€ 5,87*
ab € 607,04*
€ 651,39*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 606,22*
€ 651,41*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 654,75*
€ 694,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,39*
€ 775,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,29*
€ 751,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,70*
€ 742,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,07*
€ 733,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 616,06*
€ 733,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,04*
€ 722,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4410027
ab € 41,50*
Sonstiges
GBC
4410028
ab € 43,07*
Sonstiges
GBC
4410024
ab € 52,30*
Sonstiges
GBC
4410025
ab € 52,18*
Sonstiges
GBC
4410023
ab € 52,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.