Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear A4 PVC 250 Micron VE=50 Stück glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt HiClear A4 PVC 250 Micron VE=50 Stück glasklar
Deckblatt HiClear A4 PVC 250 Micron VE=50 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_41605E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     41605E
EAN/GTIN:
     5028252217958
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • GBC Deckblatt HiClear
  • Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung
  • Material: PVC-Folie 250 Micron
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
250 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Hochglanzkarton, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,26*
€ 15,08*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 15,99*
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,56*
€ 16,85*
8 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 34,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE011580E
ab € 8,36*
Sonstiges
GBC
CE011580F
ab € 7,91*
Sonstiges
GBC
CE011880E
ab € 9,82*
Sonstiges
GBC
CE012080E
ab € 10,82*
Sonstiges
GBC
CE012480
ab € 13,34*
Sonstiges
GBC
CE013080E
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.