Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenderbox für Hauben Schutzärmel Kittel & Overalls Acryl 30x21x38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenderbox für Hauben Schutzärmel Kittel & Overalls Acryl 30x21x38cm
Spenderbox für Hauben Schutzärmel Kittel & Overalls Acryl 30x21x38cm
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ88950
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     88950
EAN/GTIN:
     4015544908084
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Büro-Raumteiler
  • Acryl, robuster Deckel aus PET
  • individuell durch Trennwand teilbar, 3 Steckpositionen
  • geneigter Deckel verhindert Staub-Ablagerungen
  • schnelle Entnahme dank geneigtem Boden, der Inhalt rutscht nach vorne
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
3.5000 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
380 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Acryl
Tiefe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer, Bekleidungsspender, Haubenspender, Kittelbox, Kittelspender, Multispender, Overallspender, Schutzärmelspender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 138,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 124,05*
€ 148,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 124,00*
€ 149,92*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,19*
€ 162,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 171,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.