Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverband selbstklebend 5cmx7m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverband selbstklebend 5cmx7m blau
Schnellverband selbstklebend 5cmx7m blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ50028
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     50028
EAN/GTIN:
     4015544715118
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Schnellverband
hygostar schnellverband
  • zur Versorgung von kleinen Wunden an der Hand, speziell für Finger
  • klebt auf sich selbst, nicht auf der Wunde
  • wasserabweisend
  • auf Rolle zum einfachen Abreißen
  • super schnell, rutschfest und sehr hygienisch
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.0340 kg
Farbe:
blau
Marke:
Hygostar
Rollenlänge:
7 m
Weitere Suchbegriffe: pflaster strips, Erste, Hilfe, Pflaster, Verbandspflaster, Wundpflaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 4,05*
8
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 4,93*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 6,04*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 7,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,92* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.