Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverband Softpflaster, Spenderbox, blau, B: 5cm, L: 700cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM50028
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     50028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Schnellverband
hygostar schnellverband
zur Versorgung von kleinen Wunden an der Hand, speziell für Finger. Herstellernummer: 50028, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
700 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: pflaster strips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 4,01*
8
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 5,40*
5 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,99*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 7,26*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,76* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 58,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.