Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigseife soft neutral 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigseife soft neutral 1l
Flüssigseife soft neutral 1l
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ31571
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31571
EAN/GTIN:
     4015544315714
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
  • schonende und gründliche Reinigung der gesamten Haut
  • frei von Parabenen, Farbstoffen und Parfüm
  • pH-hautneutral
  • ergiebige, extra milde, farblose, parfümfreie Handwaschseife auf der Basis von pflanzlichen Rohstoffen
  • für HACCP sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.9330 kg
Farbe:
transparent
Füllmenge:
1000 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
HygoClean
Packungsinhalt:
1 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 2,92*
6 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 4,48*
1
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 4,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,12* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HYGOCLEAN
88842
ab € 50,64*
Sonstiges
HYGOCLEAN
31573
ab € 8,58*
Sonstiges
HYGOCLEAN
31570
ab € 1,83*
Sonstiges
Hygostar
88843
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.