Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche A4 PP 12 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche A4 PP 12 Fächer schwarz
Hängetasche A4 PP 12 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7004130
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70041-30
EAN/GTIN:
     4250037415957
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Faltmappe
  • Hänge-Fächertasche A4
  • 12 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern
  • beweglicher Folien-Klarsichtreiter
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
12 Fächer
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.3270 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftungsart:
lose
Höhe:
240 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, hängetaschen a4, hängetasche, 70041, Hänge, Hänge-Mappe, Hänge-Sammelmappe, HängeMappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Mappe, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturmappe, HängeSammelmappe, Mappe, Sammelmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,73*
€ 6,56*
Lager 467
32
€ 5,87*
ab € 3,78*
€ 6,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FolderSys
91003-00
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.