Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtreiter für Hängetaschen mit Schildern PP VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtreiter für Hängetaschen mit Schildern PP VE=10 Stück
Sichtreiter für Hängetaschen mit Schildern PP VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD9100300
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     91003-00
EAN/GTIN:
     4250037416039
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Fenster-Reiter
  • Klarsicht-Reiter für Hängetaschen 70041
  • mit Beschriftungsschild weiss
  • VE=10 Stk
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0800 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, hängetaschen kunststoff, hängetasche, 91003, Hängetaschenreiter, Reiter, Sichtaben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.