Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A5 PP Druckknopf blau transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dokumentenmappe A5 PP Druckknopf blau transparent
Dokumentenmappe A5 PP Druckknopf blau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4091244
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40912-44
EAN/GTIN:
     4250037424508
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Sichttasche für Format A5 quer
  • mit Druckknopf-Verschluss glänzende Folie (neutral
  • ohne FolderSys-Logo
  • ohne EAN)
Weitere Informationen:
Breite:
253 mm
Bruttogewicht:
0.207 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A5
Höhe:
180 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Druckknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 2,00*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 5,47*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,77*
€ 6,33*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40912-00
ab € 0,333*
Ähnlich
FolderSys
40912-24
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.