Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle 135x135mm PP Lochrand und Klettverschluss farblos transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-Hülle 135x135mm PP Lochrand und Klettverschluss farblos transparent
CD-Hülle 135x135mm PP Lochrand und Klettverschluss farblos transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4012604
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40126-04
EAN/GTIN:
     4250037417258
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Sichttasche für CD und Booklet
  • mit Klettverschluss
  • Abheftrand 8cm + Mittelloch
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Besonderheiten:
mit Klettverschluss
Breite:
153 mm
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
135 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, DVD Hülle, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, cd/dvd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, 40126, Abhefthülle, Ablage, Archiv, CD, CD-Abhefthülle, CD-Ablage, CD-Archiv, CD-Tasche, CDAbhefthülle, CDAblage, CDArchiv, CDTasche, Tasche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
32
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,71*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,46*
€ 0,81*
1 Tag
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 1,15*
Ähnlich
FolderSys
1554255
ab € 5,00*
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 5,29*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,472*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.