Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP Druckknopf blau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 PP Druckknopf blau transparent
Dokumentenmappe A4 PP Druckknopf blau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011144
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-44
EAN/GTIN:
     4250037417104
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Dokumentenmappe
Sammelmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit Druckknopf-Verschluss glänzende Folie
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.328 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, sammelmappe a4 kunststoff, din 335, umlauftaschen blau, 40111, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Sichttasche, Vorgangsmappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,54*
10
€ 6,95*
ab € 0,429*
€ 0,663*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,67*
1 Tag
250
10
€ 5,95*
ab € 0,499*
€ 0,749*
10
€ 7,95*
ab € 0,508*
€ 0,785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40111-00
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-24
ab € 0,421*
Ähnlich
FolderSys
40111-84
ab € 0,421*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.