Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe PP A4 20mm Falte, Abheftrand, Klettverschluss blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe PP A4 20mm Falte, Abheftrand, Klettverschluss blau
Dokumentenmappe PP A4 20mm Falte, Abheftrand, Klettverschluss blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010944
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40109-44
EAN/GTIN:
     4250037420746
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • umlaufende Dehnfalte 20mm
  • mit Abheftrand EURO-Lochung
  • mit Klappe an der langen Seite
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.4100 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
20 mm
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 10,93*
€ 16,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,23*
€ 16,51*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 17,11*
€ 6,95*
ab € 12,07*
€ 17,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 1,15*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 11,47*
Ähnlich
FolderSys
40109-64
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 11,48*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.